ARTIPLASTIC - 0820IR-W - Angle int réglable 80° à 105° Blanc pur - 80x60mm - 050702-102018
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - coude intérieur
largeur de goulotte - 80 mm
profondeur de goulotte - 60 mm
couleur - blanc
matériau - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8034135661883
Réf. Sonepar
08291566188
Réf. Fournisseur
050702-102018
Marque
ARTIPLASTIC
type d'accessoire/pièce détachée:
coude intérieur
largeur de goulotte:
80 mm
profondeur de goulotte:
60 mm
couleur:
blanc
matériau:
plastique
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit ARTIPLASTIC
Découvrez toute la gamme ARTIPLASTIC


