ARTIPLASTIC - 0822PR - Angle à plat réglable 65° à 130° - 80x60mm - 050702-104008

SONEPAR CLIMATE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - coude plat

  • largeur de goulotte - 80 mm

  • profondeur de goulotte - 60 mm

  • couleur - autre

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8034135660794

Réf. Sonepar

08291566079

Réf. Fournisseur

050702-104008

Marque

ARTIPLASTIC

type d'accessoire/pièce détachée:

coude plat

largeur de goulotte:

80 mm

profondeur de goulotte:

60 mm

couleur:

autre

matériau:

plastique

pays de fabrication:

ITALIE

0822PR - Angle à plat réglable 65° à 130° - 80x60mm

Un produit ARTIPLASTIC

Découvrez toute la gamme ARTIPLASTIC