Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

ARTIPLASTIC - 1204GC - Joint d'intersection ivoire 110x75mm - 050702-006012

SONEPAR CLIMATE
CopieCopie
ARTIPLASTIC - 1204GC -  Joint d'intersection ivoire 110x75mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - doublage de coupe de partie supérieure

  • largeur de goulotte - 110 mm

  • profondeur de goulotte - 75 mm

  • couleur - autre

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8034135660251

Réf. Sonepar

08291566025

Réf. Fournisseur

050702-006012

Marque

ARTIPLASTIC

type d'accessoire/pièce détachée:

doublage de coupe de partie supérieure

largeur de goulotte:

110 mm

profondeur de goulotte:

75 mm

couleur:

autre

matériau:

plastique

pays de fabrication:

ITALIE

1204GC - Joint d'intersection ivoire 110x75mm

Un produit ARTIPLASTIC

Découvrez toute la gamme ARTIPLASTIC