ARTIPLASTIC - 1205AI-W - Angle intérieur blanc pur 110x75mm - 050702-002022
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - coude intérieur
largeur de goulotte - 110 mm
profondeur de goulotte - 75 mm
couleur - blanc
matériau - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8034135661920
Réf. Sonepar
08291566192
Réf. Fournisseur
050702-002022
Marque
ARTIPLASTIC
type d'accessoire/pièce détachée:
coude intérieur
largeur de goulotte:
110 mm
profondeur de goulotte:
75 mm
couleur:
blanc
matériau:
plastique
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit ARTIPLASTIC
Découvrez toute la gamme ARTIPLASTIC


