ARTIPLASTIC - 1206AE - Angle extérieur ivoire 110x75mm - 050702-001012
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - coude extérieur
largeur de goulotte - 110 mm
profondeur de goulotte - 75 mm
couleur - autre
matériau - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8034135660374
Réf. Sonepar
08291566037
Réf. Fournisseur
050702-001012
Marque
ARTIPLASTIC
type d'accessoire/pièce détachée:
coude extérieur
largeur de goulotte:
110 mm
profondeur de goulotte:
75 mm
couleur:
autre
matériau:
plastique
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
CANALSPLIT® est un système élégant et pratique en PVC rigide, résistant aux rayons U.V., qui permet d'installer facilement et rapidement de nouvelles liaisons frigorifiques pour vos systèmes de conditionnement d'air. CANALSPLIT® est fixé au mur par des chevilles à vis à l'aide des perçages à sa base. Les tuyaux sont maintenus à la base par des étriers spéciaux FAST BLOCK grâce à leur insertion rapide et peuvent être retirés en écartant les parois. CANALSPLIT® est équipé d'un système d'accessoires de couverture aux points de jonction et de déviation ainsi qu'aux passages de mur. Tous les accessoires sont dotés d'un déverrouillage automatique par une légère pression sur l'ancrage du conduit/accessoire.
Les Atouts de la gamme:
Film protecteur pour protéger vos goulottes lors du transport et de la pose
Quelques mots du fabricant :
La référence de la goulotte de climatisation!
Un produit ARTIPLASTIC
Découvrez toute la gamme ARTIPLASTIC


