ARTIPLASTIC - 1206AE-W - Angle extérieur blanc pur 110x75mm - 050702-001022

SONEPAR CLIMATE
CopieCopie
ARTIPLASTIC - 1206AE-W -  Angle extérieur blanc pur 110x75mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - coude extérieur

  • largeur de goulotte - 110 mm

  • profondeur de goulotte - 75 mm

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8034135661937

Réf. Sonepar

08291566193

Réf. Fournisseur

050702-001022

Marque

ARTIPLASTIC

type d'accessoire/pièce détachée:

coude extérieur

largeur de goulotte:

110 mm

profondeur de goulotte:

75 mm

couleur:

blanc

matériau:

plastique

pays de fabrication:

ITALIE

1206AE-W - Angle extérieur blanc pur 110x75mm

Un produit ARTIPLASTIC

Découvrez toute la gamme ARTIPLASTIC