ARTIPLASTIC - 1207CP - Angle à plat 90° ivoire 110x75mm - 050702-004012

SONEPAR CLIMATE
CopieCopie
ARTIPLASTIC - 1207CP -  Angle à plat 90° ivoire 110x75mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - coude plat

  • largeur de goulotte - 110 mm

  • profondeur de goulotte - 75 mm

  • couleur - autre

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8034135660435

Réf. Sonepar

08291566043

Réf. Fournisseur

050702-004012

Marque

ARTIPLASTIC

type d'accessoire/pièce détachée:

coude plat

largeur de goulotte:

110 mm

profondeur de goulotte:

75 mm

couleur:

autre

matériau:

plastique

pays de fabrication:

ITALIE

1207CP - Angle à plat 90° ivoire 110x75mm

Les Atouts de l'article:

CANALSPLIT® est un système élégant et pratique en PVC rigide, résistant aux rayons U.V., qui permet d'installer facilement et rapidement de nouvelles liaisons frigorifiques pour vos systèmes de conditionnement d'air. CANALSPLIT® est fixé au mur par des chevilles à vis à l'aide des perçages à sa base. Les tuyaux sont maintenus à la base par des étriers spéciaux FAST BLOCK grâce à leur insertion rapide et peuvent être retirés en écartant les parois. CANALSPLIT® est équipé d'un système d'accessoires de couverture aux points de jonction et de déviation ainsi qu'aux passages de mur. Tous les accessoires sont dotés d'un déverrouillage automatique par une légère pression sur l'ancrage du conduit/accessoire.

Les Atouts de la gamme:

Film protecteur pour protéger vos goulottes lors du transport et de la pose

Quelques mots du fabricant :

La référence de la goulotte de climatisation!

Un produit ARTIPLASTIC

Découvrez toute la gamme ARTIPLASTIC