Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

ARTIPLASTIC - 1212BCF - Goulotte ivoire 110x75mm avec film protection - 2ml - 050701-000012

SONEPAR CLIMATE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 110 mm

  • profondeur - 75 mm

  • longueur - 2000 mm

  • couleur - autre

  • numéro RAL - 9001

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8034135660046

Réf. Sonepar

08291566004

Réf. Fournisseur

050701-000012

Marque

ARTIPLASTIC

largeur:

110 mm

profondeur:

75 mm

longueur:

2000 mm

couleur:

autre

numéro RAL:

9001

pays de fabrication:

ITALIE

1212BCF - Goulotte ivoire 110x75mm avec film protection - 2ml

Un produit ARTIPLASTIC

Découvrez toute la gamme ARTIPLASTIC