ARTIPLASTIC - 1212BCF-W - Goulotte blanc pur 110x75mm avec film protection - 2ml - 050701-000022

SONEPAR CLIMATE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • largeur - 110 mm

  • profondeur - 75 mm

  • longueur - 2000 mm

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8034135661715

Réf. Sonepar

08291566171

Réf. Fournisseur

050701-000022

Marque

ARTIPLASTIC

matériau:

plastique

largeur:

110 mm

profondeur:

75 mm

longueur:

2000 mm

couleur:

blanc

numéro RAL:

9010

pays de fabrication:

ITALIE

1212BCF-W - Goulotte blanc pur 110x75mm avec film protection - 2ml

Les Atouts de l'article:

CANALSPLIT® est un système élégant et pratique en PVC rigide, résistant aux rayons U.V., qui permet d'installer facilement et rapidement de nouvelles liaisons frigorifiques pour vos systèmes de conditionnement d'air. CANALSPLIT® est fixé au mur par des chevilles à vis à l'aide des perçages à sa base. Les tuyaux sont maintenus à la base par des étriers spéciaux FAST BLOCK grâce à leur insertion rapide et peuvent être retirés en écartant les parois. CANALSPLIT® est équipé d'un système d'accessoires de couverture aux points de jonction et de déviation ainsi qu'aux passages de mur. Tous les accessoires sont dotés d'un déverrouillage automatique par une légère pression sur l'ancrage du conduit/accessoire.

Les Atouts de la gamme:

Film protecteur pour protéger vos goulottes lors du transport et de la pose

Quelques mots du fabricant :

La référence de la goulotte de climatisation!

Un produit ARTIPLASTIC

Découvrez toute la gamme ARTIPLASTIC