ARTIPLASTIC - 1280RI - Réduction ivoire 110x75mm à 80x60mm - 050702-009012
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - réduction
largeur de goulotte - 110 mm
profondeur de goulotte - 75 mm
couleur - autre
matériau - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8034135660718
Réf. Sonepar
08291566071
Réf. Fournisseur
050702-009012
Marque
ARTIPLASTIC
type d'accessoire/pièce détachée:
réduction
largeur de goulotte:
110 mm
profondeur de goulotte:
75 mm
couleur:
autre
matériau:
plastique
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit ARTIPLASTIC
Découvrez toute la gamme ARTIPLASTIC


