ARTIPLASTIC - 1407CP - Angle à plat 90° ivoire 140x90mm - 050702-004014
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - coude plat
largeur de goulotte - 140 mm
profondeur de goulotte - 90 mm
couleur - autre
matériau - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8034135660442
Réf. Sonepar
08291566044
Réf. Fournisseur
050702-004014
Marque
ARTIPLASTIC
type d'accessoire/pièce détachée:
coude plat
largeur de goulotte:
140 mm
profondeur de goulotte:
90 mm
couleur:
autre
matériau:
plastique
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit ARTIPLASTIC
Découvrez toute la gamme ARTIPLASTIC


