ARTIPLASTIC - 1412BCF - Goulotte ivoire 140x90mm avec film protection - 2ml - 050701-000014
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 140 mm
profondeur - 90 mm
longueur - 2000 mm
couleur - autre
numéro RAL - 9001
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8034135660053
Réf. Sonepar
08291566005
Réf. Fournisseur
050701-000014
Marque
ARTIPLASTIC
largeur:
140 mm
profondeur:
90 mm
longueur:
2000 mm
couleur:
autre
numéro RAL:
9001
pays de fabrication:
ITALIE
1412BCF - Goulotte ivoire 140x90mm avec film protection - 2ml
Un produit ARTIPLASTIC
Découvrez toute la gamme ARTIPLASTIC


