ARTIPLASTIC - 8060RI - Réduction ivoire 80x60mm à 60x45mm - 050702-009008
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - réduction
largeur de goulotte - 80 mm
profondeur de goulotte - 60 mm
couleur - autre
matériau - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8034135660671
Réf. Sonepar
08291566067
Réf. Fournisseur
050702-009008
Marque
ARTIPLASTIC
type d'accessoire/pièce détachée:
réduction
largeur de goulotte:
80 mm
profondeur de goulotte:
60 mm
couleur:
autre
matériau:
plastique
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit ARTIPLASTIC
Découvrez toute la gamme ARTIPLASTIC


