Aspen Pump - Adaptateur de Batterie MTB DeWalt - MTB-ADAP-DEWALT
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5013581005444
Réf. Sonepar
01474100544
Réf. Fournisseur
MTB-ADAP-DEWALT
Marque
Aspen Pump
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de la gamme:
Gamme MTB Unilite – Éclairage de chantier professionnel multi?batteries
La gamme MTB d’Unilite regroupe des lampes de chantier ultra?puissantes, des adaptateurs multi?platesformes et des accessoires conçus pour offrir une solution d’éclairage portable, robuste et compatible avec les batteries des plus grandes marques. Grâce à un système unique, les lampes MTB fonctionnent avec Milwaukee, DeWalt, Makita, Metabo et, via adaptateurs, Bosch, Hilti, Festool, Flex et Husqvarna. Cette polyvalence fait de la gamme MTB une référence pour les professionnels du bâtiment, de la maintenance et de l'industrie.
Éclairage professionnel haute puissance
Les lampes de chantier MTB délivrent une luminosité impressionnante de 5000 à 10000 lumens, avec des options d’éclairage 360°, plusieurs températures de couleur (2700K à 6500K) et un dimmage intelligent pour optimiser l’autonomie. La construction robuste en nylon renforcé et polycarbonate, associée à une protection IP65 et des résistances aux chocs jusqu’à IK10, garantit une performance fiable sur les chantiers les plus exigeants.
Compatibilité multi?batteries universelle
Le concept MTB permet de faire fonctionner les lampes avec une grande variété de batteries professionnelles jusqu’à 20V 6.0Ah. Avec les adaptateurs fournis ou vendus séparément, vous utilisez votre parc existant pour alimenter toutes les lampes de la gamme. Cela permet de :
- réduire les coûts d’équipement,
- améliorer la mobilité sur les chantiers,
- gagner en autonomie,
- simplifier la gestion des batteries.
Certains modèles, comme la MTB?5300, disposent également d’une alimentation hybride (secteur + batterie) pour une continuité de fonctionnement totale.
Accessoires et adaptateurs MTB
La gamme comprend un ensemble d’accessoires essentiels : adaptateurs multi?marques, batteries Unilite dédiées, chargeurs 24V, systèmes de fixation, crochets, plaques magnétiques et supports. Chaque accessoire est pensé pour offrir une modularité complète et une utilisation optimale en conditions professionnelles.
Conçue pour les professionnels exigeants
La gamme MTB répond parfaitement aux besoins des :
- artisans du bâtiment,
- techniciens de maintenance,
- chantiers BTP et travaux publics,
- services industriels et logistiques,
- ateliers, garages et dépannages,
- interventions intérieures ou extérieures.
Ultra?résistante, polyvalente et puissante, la gamme MTB offre une solution d’éclairage complète, performante et durable pour tous les environnements professionnels.
Les avantages clés de la gamme MTB
- Compatibilité multi?batteries unique (Milwaukee, DeWalt, Makita, Metabo...)
- Adaptateurs disponibles pour Bosch, Hilti, Festool, Flex, Husqvarna
- Puissance lumineuse jusqu’à 10000 lumens
- Températures de couleur multiples et dimmage intelligent
- Construction ultra?robuste : IP65, IK07 à IK10
- Indicateurs de charge, mémoire intelligente, powerbank (selon modèles)
- Large gamme d’accessoires et options de fixation
La gamme MTB Unilite est la solution d’éclairage professionnelle idéale pour gagner en autonomie, en efficacité et en performance.
Un produit Aspen Pump
Découvrez toute la gamme Aspen Pump


