Non retournable

Aspen Pump - Adaptateur de Batterie MTB Milwaukee - MTB-ADAP-MILWAU

ASPEN PUMPS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5013581005413

Réf. Sonepar

01474100541

Réf. Fournisseur

MTB-ADAP-MILWAU

Marque

Aspen Pump

pays de fabrication:

CHINE

Adaptateur de Batterie MTB Milwaukee

Les Atouts de la gamme:

Gamme MTB Unilite – Éclairage de chantier professionnel multi?batteries

La gamme MTB d’Unilite regroupe des lampes de chantier ultra?puissantes, des adaptateurs multi?platesformes et des accessoires conçus pour offrir une solution d’éclairage portable, robuste et compatible avec les batteries des plus grandes marques. Grâce à un système unique, les lampes MTB fonctionnent avec Milwaukee, DeWalt, Makita, Metabo et, via adaptateurs, Bosch, Hilti, Festool, Flex et Husqvarna. Cette polyvalence fait de la gamme MTB une référence pour les professionnels du bâtiment, de la maintenance et de l'industrie.

Éclairage professionnel haute puissance

Les lampes de chantier MTB délivrent une luminosité impressionnante de 5000 à 10000 lumens, avec des options d’éclairage 360°, plusieurs températures de couleur (2700K à 6500K) et un dimmage intelligent pour optimiser l’autonomie. La construction robuste en nylon renforcé et polycarbonate, associée à une protection IP65 et des résistances aux chocs jusqu’à IK10, garantit une performance fiable sur les chantiers les plus exigeants.

Compatibilité multi?batteries universelle

Le concept MTB permet de faire fonctionner les lampes avec une grande variété de batteries professionnelles jusqu’à 20V 6.0Ah. Avec les adaptateurs fournis ou vendus séparément, vous utilisez votre parc existant pour alimenter toutes les lampes de la gamme. Cela permet de :

  • réduire les coûts d’équipement,
  • améliorer la mobilité sur les chantiers,
  • gagner en autonomie,
  • simplifier la gestion des batteries.

Certains modèles, comme la MTB?5300, disposent également d’une alimentation hybride (secteur + batterie) pour une continuité de fonctionnement totale.

Accessoires et adaptateurs MTB

La gamme comprend un ensemble d’accessoires essentiels : adaptateurs multi?marques, batteries Unilite dédiées, chargeurs 24V, systèmes de fixation, crochets, plaques magnétiques et supports. Chaque accessoire est pensé pour offrir une modularité complète et une utilisation optimale en conditions professionnelles.

Conçue pour les professionnels exigeants

La gamme MTB répond parfaitement aux besoins des :

  • artisans du bâtiment,
  • techniciens de maintenance,
  • chantiers BTP et travaux publics,
  • services industriels et logistiques,
  • ateliers, garages et dépannages,
  • interventions intérieures ou extérieures.

Ultra?résistante, polyvalente et puissante, la gamme MTB offre une solution d’éclairage complète, performante et durable pour tous les environnements professionnels.

Les avantages clés de la gamme MTB

  • Compatibilité multi?batteries unique (Milwaukee, DeWalt, Makita, Metabo...)
  • Adaptateurs disponibles pour Bosch, Hilti, Festool, Flex, Husqvarna
  • Puissance lumineuse jusqu’à 10000 lumens
  • Températures de couleur multiples et dimmage intelligent
  • Construction ultra?robuste : IP65, IK07 à IK10
  • Indicateurs de charge, mémoire intelligente, powerbank (selon modèles)
  • Large gamme d’accessoires et options de fixation

La gamme MTB Unilite est la solution d’éclairage professionnelle idéale pour gagner en autonomie, en efficacité et en performance.

``

Un produit Aspen Pump

Découvrez toute la gamme Aspen Pump