Aspen Pump - Barres de support de bac à condensats pour micro châssis - BN8413

ASPEN PUMPS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 630 mm

  • largeur - 50 mm

  • hauteur - 65 mm

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5060926539164

Réf. Sonepar

01474653916

Réf. Fournisseur

BN8413

Marque

Aspen Pump

longueur:

630 mm

largeur:

50 mm

hauteur:

65 mm

couleur:

noir

Barres de support de bac à condensats pour micro châssis

Les Atouts de la gamme:

Réglables en longueur et hauteur pour une adaptation optimale à l’installation.

Quelques mots du fabricant :

gamme complète d’équipements pour l'evacuation des condensats destinée à l’industrie du CVCA/R.

Un produit Aspen Pump

Découvrez toute la gamme Aspen Pump