Aspen Pump - Pompe de relevage des condensats ERVR 4L Eco entrée latérale - FP3550
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur d’élévation max. - 35 m
volume du conteneur - 4.2 l
volume refoulé max. - 190 l/h
matériau corps de pompe - plastique
raccordement électrique - câble
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5060144949912
Réf. Sonepar
01474494991
Réf. Fournisseur
FP3550
Marque
Aspen Pump
hauteur d’élévation max.:
35 m
volume du conteneur:
4.2 l
volume refoulé max.:
190 l/h
matériau corps de pompe:
plastique
raccordement électrique:
câble
longueur du câble:
2 m
fréquence:
50/60 Hz
largeur:
242 mm
hauteur:
75 mm
profondeur:
530 mm
émission du bruit:
60 dB(A)
indice de protection (IP):
IPX4
Les Atouts de l'article:
Notre pompe ERVR 4L Compacte (ensemble de relevage pour vitrines réfrigérées)
Quelques mots du fabricant :
gamme complète d’équipements pour l'evacuation des condensats destinée à l’industrie du CVCA/R.
Un produit Aspen Pump
Découvrez toute la gamme Aspen Pump


