nouveau

Aspen Pump - Pompe de relevage des condensats Mini Blanche Génération 4.5 - silence et design - FP3578

ASPEN PUMPS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • volume refoulé max. - 20 l/h

  • hauteur d’aspiration max. - 10 m

  • raccordement électrique - câble

  • longueur du câble - 1.5 m

  • tension assignée (Ue) - 100...230 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5060926521596

Réf. Sonepar

01474652159

Réf. Fournisseur

FP3578

Marque

Aspen Pump

volume refoulé max.:

20 l/h

hauteur d’aspiration max.:

10 m

raccordement électrique:

câble

longueur du câble:

1.5 m

tension assignée (Ue):

100...230 V

fréquence:

50/60 Hz

courant nominal:

0.16 A

puissance électrique du moteur (P1):

5 W

température moyenne (permanente):

0...40 °C

diamètre raccordement côté entrée:

0...20 mm

diamètre raccordement côté sortie:

0...6 mm

largeur:

50 mm

hauteur:

65 mm

profondeur:

290 mm

montage mural:

Oui

montage au sol:

Non

émission du bruit:

21 dB(A)

indice de protection (IP):

IP24

Pompe de relevage condensats Mini Blanche Génération 4.5 : débit 20 L/h, hauteur max 10 m, ultra silencieuse (21 dB), IP24, auto-amorçage, alimentation 100-250 VAC, réservoir amovible, garantie 2 ans

Les Atouts de l'article:

La Pompe Mini Blanche Gen 4.5 est la référence pour le relevage des condensats dans les systèmes climatisation murale mini-split. Alliant design élégant, silence absolu et performance professionnelle, elle répond aux exigences des installateurs et des uti

Quelques mots du fabricant :

gamme complète d’équipements pour l'evacuation des condensats destinée à l’industrie du CVCA/R.

Un produit Aspen Pump

Découvrez toute la gamme Aspen Pump