Aspen Pump - Pompe relevage des condensats CVC Mini Orange nouvelle génération 4.5 - FP3577
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - avec flotteur interne
hauteur d’élévation max. - 10 m
volume refoulé max. - 20 l/h
hauteur d’aspiration max. - 1.5 m
raccordement électrique - câble
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5060926521510
Réf. Sonepar
01474652151
Réf. Fournisseur
FP3577
Marque
Aspen Pump
modèle:
avec flotteur interne
hauteur d’élévation max.:
10 m
volume refoulé max.:
20 l/h
hauteur d’aspiration max.:
1.5 m
raccordement électrique:
câble
tension assignée (Ue):
100...250 V
fréquence:
50/60 Hz
courant nominal:
0.18 A
température moyenne (permanente):
0...40 °C
température ambiante:
0...40 °C
diamètre raccordement côté entrée:
0...16 mm
diamètre raccordement côté sortie:
0...6 mm
tuyau d’évacuation compris:
Oui
largeur:
37.9 mm
hauteur:
66.7 mm
profondeur:
144.9 mm
montage mural:
Oui
émission du bruit:
21 dB(A)
indice de protection (IP):
IP24
Les Atouts de l'article:
Mini Orange FP3577 – Pompe de relevage des condensats ultra silencieuse
Quelques mots du fabricant :
gamme complète d’équipements pour l'evacuation des condensats destinée à l’industrie du CVCA/R.
Un produit Aspen Pump
Découvrez toute la gamme Aspen Pump


