nouveau

Aspen Pump - Sac à outils à roulettes Tech Pac MC Wheeler Blackout ? robuste et modulable - AX3708

ASPEN PUMPS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - sac

  • hauteur - 470 mm

  • avec poignée télescopique - Oui

  • couleur - noir

  • largeur - 560 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

810111062190

Réf. Sonepar

01474062190

Réf. Fournisseur

AX3708

Marque

Aspen Pump

modèle:

sac

hauteur:

470 mm

avec poignée télescopique:

Oui

couleur:

noir

largeur:

560 mm

profondeur:

270 mm

Sac à outils à roulettes Tech Pac MC Wheeler Blackout, 33 L, 7,25 kg, base étanche en polypropylène, sangles amovibles rembourrées, système V-Swap™ pour panneaux interchangeables, robustesse et confort pour pros mobiles.

Les Atouts de l'article:

Sac à outils à roulettes Tech Pac Wheeler – Robustesse et modularité pour les pros

Quelques mots du fabricant :

gamme complète d’équipements pour l'evacuation des condensats destinée à l’industrie du CVCA/R.

Un produit Aspen Pump

Découvrez toute la gamme Aspen Pump