Aspen Pump - Solflex 1620x1210x910 cache clim caisson isolant accoustique sortie air arrière - HT200NP
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
type d'ouverture de l'entrée de sortie d'air - lamelle/ailette
longueur - 910 mm
largeur - 1100 mm
hauteur - 1550 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9180020250058
Réf. Sonepar
01474025005
Réf. Fournisseur
HT200NP
Marque
Aspen Pump
modèle:
autre
type d'ouverture de l'entrée de sortie d'air:
lamelle/ailette
longueur:
910 mm
largeur:
1100 mm
hauteur:
1550 mm
convient pour pompe à chaleur:
Oui
convient pour climatiseur:
Oui
matériau:
autre
couleur:
gris
convient pour installation frigorifique:
Oui
avec accès de maintenance:
Oui
atténuation des bruits:
0...12 dB
position d'entrée d'air:
arrière
position de sortie d'air:
frontal
protection contre le vandalisme:
Oui
Les Atouts de la gamme:
La gamme de cache clim HT12 est conçue pour offrir une solution efficace et esthétique à la réduction des nuisances sonores des unités extérieures de climatisation, pompes à chaleur et systèmes de réfrigération. Avec une réduction sonore jusqu’à 12 dB(A),
Quelques mots du fabricant :
gamme complète d’équipements pour l'evacuation des condensats destinée à l’industrie du CVCA/R.
Un produit Aspen Pump
Découvrez toute la gamme Aspen Pump


