Aspen Pump - Veste de Travail Légère Unilite M - LWJ-MEDIUM
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taille (US/CA) - M
genre - unisexe
couleur - noir
matériau - tissu mélangé
modèle - veste
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5013581007967
Réf. Sonepar
01474100796
Réf. Fournisseur
LWJ-MEDIUM
Marque
Aspen Pump
taille (US/CA):
M
genre:
unisexe
couleur:
noir
matériau:
tissu mélangé
modèle:
veste
taille enfant:
Non
coupe du vêtement:
coupe standard
longueur du vêtement:
1/2 longueur
type de capuche:
sans
finition ignifugée:
Non
poids du matériau:
60 g/m²
type de fermeture:
fermeture à glissière
isolé thermiquement:
Non
haute visibilité (couleur):
Oui
avec bandes réfléchissantes:
Oui
imperméabilisé:
Non
étanche à l’eau:
Non
jetable:
Non
lavable en machine:
Oui
finition antistatique:
Non
protection contre la chaleur:
Non
énergie d'incidence directe:
0 kJ/m²
énergie d'arc:
0 kJ
protection contre les produits chimiques:
Non
certifié pour les arcs électriques parasites:
Non
résistant à l’huile:
Non
protection contre la chaleur et les flammes selon EN/ISO 11612:
Non
chaleur max. d'émission:
0 °C
protection contre les soudures selon EN/ISO 11611:
Non
résiste aux coupures:
Non
protection d'avertissement selon EN ISO 20470:
Non
protection contre l'eau / l'humidité selon EN 342:
Non
Les Atouts de l'article:
La veste zippée légère et chaude offre un confort, une fonctionnalité et une protection maximale. Conçue avec précision, elle allie performance et style.
Quelques mots du fabricant :
gamme complète d’équipements pour l'evacuation des condensats destinée à l’industrie du CVCA/R.
Un produit Aspen Pump
Découvrez toute la gamme Aspen Pump


