Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
fin de vie

Aspen Pump - Bac à condensats en métal noir 1100x420mm pour unité extérieure - S-093-95

ASPEN PUMPS FRANCE
CopieCopie
Aspen Pump - Bac à condensats en métal noir 1100x420mm pour unité extérieure

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • adapté à - montage à l’extérieur

  • hauteur - 80 mm

  • largeur - 420 mm

  • profondeur - 1100 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8059591547663

Réf. Sonepar

01474154766

Réf. Fournisseur

S-093-95

Marque

Aspen Pump

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

adapté à:

montage à l’extérieur

hauteur:

80 mm

largeur:

420 mm

profondeur:

1100 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Bac de récupération condensats fourni avec fixations, raccord Ø 20 mm pour l’évacuation. Adaptable à tous les types de supports en métal. Dimensions 1100x420mm

Quelques mots du fabricant :

gamme complète d’équipements pour l'evacuation des condensats destinée à l’industrie du CVCA/R.

Un produit Aspen Pump

Découvrez toute la gamme Aspen Pump