Non retournable

Aspen Pump - Barres de support de bac à condensats pour maxi châssis - BN8412

ASPEN PUMPS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 1030 mm

  • largeur - 50 mm

  • hauteur - 65 mm

  • couleur - noir

  • pays de fabrication - TURQUIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5060926539157

Réf. Sonepar

01474653915

Réf. Fournisseur

BN8412

Marque

Aspen Pump

longueur:

1030 mm

largeur:

50 mm

hauteur:

65 mm

couleur:

noir

pays de fabrication:

TURQUIE

Barres de support de bac à condensats pour maxi châssis

Les Atouts de la gamme:

"Réglables en longueur et hauteur pour une adaptation optimale à l’installation.Revêtement galvanisé + peinture poudre noire : durabilité renforcée et design professionnel.Certification ISO 9001 & 14001 : qualité et respect de l’environnement.Températures extrêmes : fonctionnement de -40?C à +80?C.Charge admissible élevée : jusqu’à 450 kg avec les supports antivibratoires (réf. 9898-040 en option).Réduction des vibrations : pour une meilleure longévité des équipements et un confort acoustique."

Un produit Aspen Pump

Découvrez toute la gamme Aspen Pump