Aspen Pump - Cache clim de protection anti-vandalisme Agata blanc M (L1150xH1200xP650mm) - M58-911-71

ASPEN PUMPS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • longueur - 1150 mm

  • largeur - 1200 mm

  • hauteur - 650 mm

  • convient pour pompe à chaleur - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8059591545966

Réf. Sonepar

01474154596

Réf. Fournisseur

M58-911-71

Marque

Aspen Pump

modèle:

autre

longueur:

1150 mm

largeur:

1200 mm

hauteur:

650 mm

convient pour pompe à chaleur:

Oui

convient pour climatiseur:

Oui

matériau:

acier

avec accès de maintenance:

Oui

Côté service:

côté droit

protection contre le vandalisme:

Oui

pays de fabrication:

ITALIE

Cache clim de protection anti-vandalisme Agata blanc M (L1150xH1200xP650mm)

Un produit Aspen Pump

Découvrez toute la gamme Aspen Pump