Aspen Pump - Cache clim de protection anti-vandalisme Agata blanc S (L1050xH950xP650mm) - M58-910-71

ASPEN PUMPS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • longueur - 1050 mm

  • largeur - 950 mm

  • hauteur - 650 mm

  • convient pour pompe à chaleur - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

2EMMECLIMA

EAN

8059591545959

Réf. Sonepar

01474154595

Réf. Fournisseur

M58-910-71

Marque

Aspen Pump

modèle:

autre

longueur:

1050 mm

largeur:

950 mm

hauteur:

650 mm

convient pour pompe à chaleur:

Oui

convient pour climatiseur:

Oui

matériau:

acier

avec accès de maintenance:

Oui

Côté service:

côté droit

protection contre le vandalisme:

Oui

Cache clim de protection anti-vandalisme Agata blanc S (L1050xH950xP650mm)

Quelques mots du fabricant :

gamme complète d’équipements pour l'evacuation des condensats destinée à l’industrie du CVCA/R.