Aspen Pump - Cache clim de protection anti-vandalisme Agata gris M (L1150xH1200xP650mm) - M58-911-16
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
longueur - 1150 mm
largeur - 1200 mm
hauteur - 650 mm
convient pour pompe à chaleur - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8059591546109
Réf. Sonepar
01474154610
Réf. Fournisseur
M58-911-16
Marque
Aspen Pump
modèle:
autre
longueur:
1150 mm
largeur:
1200 mm
hauteur:
650 mm
convient pour pompe à chaleur:
Oui
convient pour climatiseur:
Oui
matériau:
acier
couleur:
gris
avec accès de maintenance:
Oui
Côté service:
côté droit
protection contre le vandalisme:
Oui
Quelques mots du fabricant :
gamme complète d’équipements pour l'evacuation des condensats destinée à l’industrie du CVCA/R.
Un produit Aspen Pump
Découvrez toute la gamme Aspen Pump


