Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aspen Pump - Cache clim de protection anti-vandalisme Agata noir S (L1050xH950xP650mm) - M58-910-95

ASPEN PUMPS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • longueur - 1050 mm

  • largeur - 950 mm

  • hauteur - 650 mm

  • convient pour pompe à chaleur - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8059591546024

Réf. Sonepar

01474154602

Réf. Fournisseur

M58-910-95

Marque

Aspen Pump

modèle:

autre

longueur:

1050 mm

largeur:

950 mm

hauteur:

650 mm

convient pour pompe à chaleur:

Oui

convient pour climatiseur:

Oui

matériau:

acier

couleur:

noir

avec accès de maintenance:

Oui

Côté service:

côté droit

protection contre le vandalisme:

Oui

Cache clim de protection anti-vandalisme Agata noir S (L1050xH950xP650mm)

Quelques mots du fabricant :

gamme complète d’équipements pour l'evacuation des condensats destinée à l’industrie du CVCA/R.

Un produit Aspen Pump

Découvrez toute la gamme Aspen Pump