Aspen Pump - Cache Clim DESIGN BOX AMBRA taille S blanc 900x680x450/650mm - M18-910-71
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
convient pour pompe à chaleur - Oui
matériau - acier
pays de fabrication - ITALIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8059591541180
Réf. Sonepar
01474154118
Réf. Fournisseur
M18-910-71
Marque
Aspen Pump
convient pour pompe à chaleur:
Oui
matériau:
acier
pays de fabrication:
ITALIE
Cache Clim Ambra L900xH680xP450-650mm. Acier galvanisé avec revêtement en poudre polyester RAL9002. Base supérieure inclinée pour écoulement eau. Aération optimale. Couvercle réversible. Montage en 5 minutes. Extensions ajustables.
Les Atouts de l'article:
L'alliance parfaite entre esthétique, performance et protectionLa Design Box transforme l'apparence de votre installation de climatisation en offrant une solution élégante et fonctionnelle pour habiller votre unité extérieure. Conçue en acier galvanisé et protégée par une peinture polyester très résistante, elle associe style, robustesse et efficacité.Pourquoi choisir une Design Box1. Esthétique irréprochableLa Design Box masque votre unité extérieure tout en préservant son fonctionnement.Disponible en RAL 9005 noir, RAL 9002 blanc cassé, et autres couleurs sur demande, elle s'adapte à tous les styles architecturaux.2. Aération optimisée pour une performance maximaleLes passages d'air sont étudiés pour garantir une ventilation idéale et éviter toute surchauffe.Le fonctionnement de la machine reste pleinement préservé.3. Réduction du bruit jusqu'à 7 dBAvec le kit acoustique en fibre polyester recyclée, la Design Box permet de réduire le niveau sonore de l'unité jusqu'à 7 dB.Idéal pour les terrasses, jardins, balcons et zones sensibles au bruit.4. Protection totale contre les intempériesGrâce à son acier galvanisé et sa peinture polyester, elle résiste aux UV, à la pluie, au vent et à la corrosion.Testée jusqu'à 500 heures en brouillard salin pour une durabilité optimale.5. Installation simple et rapideLe système d'accroche rapide permet un montage en quelques minutes.Extensions réglables pour une fixation murale parfaite.Installation possible au sol, suspendue au mur ou en mode autonome grâce aux accessoires.6. Une solution adaptable à toutes les unitésDisponible en plusieurs tailles, du format S au 3XL, la gamme couvre toutes les dimensions d'unités extérieures.Un système modulaire est proposé pour les formats les plus grands.Un produit premium qui fait la différenceLa Design Box valorise votre extérieur tout en améliorant le confort acoustique et en augmentant la durée de vie de votre unité.Elle offre une finition propre, moderne et haut de gamme à votre façade.Idéale pourLes particuliers souhaitant une installation plus esthétiqueLes installateurs recherchant une solution professionnelle premiumLes copropriétés exigeant une intégration discrèteLes terrasses, balcons, jardins et espaces extérieursLes environnements sensibles au bruitConclusionChoisir une Design Box, c'est opter pour une solution durable, performante et esthétiquement irréprochable.Habillez et protégez votre unité extérieure tout en sublimant votre environnement.Donnez un nouveau style à votre extérieur avec la Design Box.
Les Atouts de l'article:
L'alliance parfaite entre esthétique, performance et protectionLa Design Box transforme l'apparence de votre installation de climatisation en offrant une solution élégante et fonctionnelle pour habiller votre unité extérieure. Conçue en acier galvanisé et protégée par une peinture polyester très résistante, elle associe style, robustesse et efficacité.Pourquoi choisir une Design Box1. Esthétique irréprochableLa Design Box masque votre unité extérieure tout en préservant son fonctionnement.Disponible en RAL 9005 noir, RAL 9002 blanc cassé, et autres couleurs sur demande, elle s'adapte à tous les styles architecturaux.2. Aération optimisée pour une performance maximaleLes passages d'air sont étudiés pour garantir une ventilation idéale et éviter toute surchauffe.Le fonctionnement de la machine reste pleinement préservé.3. Réduction du bruit jusqu'à 7 dBAvec le kit acoustique en fibre polyester recyclée, la Design Box permet de réduire le niveau sonore de l'unité jusqu'à 7 dB.Idéal pour les terrasses, jardins, balcons et zones sensibles au bruit.4. Protection totale contre les intempériesGrâce à son acier galvanisé et sa peinture polyester, elle résiste aux UV, à la pluie, au vent et à la corrosion.Testée jusqu'à 500 heures en brouillard salin pour une durabilité optimale.5. Installation simple et rapideLe système d'accroche rapide permet un montage en quelques minutes.Extensions réglables pour une fixation murale parfaite.Installation possible au sol, suspendue au mur ou en mode autonome grâce aux accessoires.6. Une solution adaptable à toutes les unitésDisponible en plusieurs tailles, du format S au 3XL, la gamme couvre toutes les dimensions d'unités extérieures.Un système modulaire est proposé pour les formats les plus grands.Un produit premium qui fait la différenceLa Design Box valorise votre extérieur tout en améliorant le confort acoustique et en augmentant la durée de vie de votre unité.Elle offre une finition propre, moderne et haut de gamme à votre façade.Idéale pourLes particuliers souhaitant une installation plus esthétiqueLes installateurs recherchant une solution professionnelle premiumLes copropriétés exigeant une intégration discrèteLes terrasses, balcons, jardins et espaces extérieursLes environnements sensibles au bruitConclusionChoisir une Design Box, c'est opter pour une solution durable, performante et esthétiquement irréprochable.Habillez et protégez votre unité extérieure tout en sublimant votre environnement.Donnez un nouveau style à votre extérieur avec la Design Box.
Un produit Aspen Pump
Découvrez toute la gamme Aspen Pump


