Non retournable

Aspen Pump - CT-XL Sac a Outils - AX3527

ASPEN PUMPS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - sac

  • matériau - textile

  • hauteur - 420 mm

  • qualité du matériau - autre

  • enroulable - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0851578000400

Réf. Sonepar

01474800040

Réf. Fournisseur

AX3527

Marque

Aspen Pump

modèle:

sac

matériau:

textile

hauteur:

420 mm

qualité du matériau:

autre

enroulable:

Non

avec bandoulière:

Non

avec poignée télescopique:

Non

avec serrure:

Non

avec mousse:

Non

avec diviseur:

Non

couleur:

marron

rouge de sécurité:

Non

étrier de cadenas:

Non

plateau amovible:

Non

largeur:

240 mm

profondeur:

430 mm

pays de fabrication:

CHINE

CT-XL Sac a Outils

Quelques mots du fabricant :

gamme complète d’équipements pour l'evacuation des condensats destinée à l’industrie du CVCA/R.

Un produit Aspen Pump

Découvrez toute la gamme Aspen Pump