Aspen Pump - Dépresseur de noyau 1/4" pour valve Schrader - Hi-Flow - JAV-1606
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5061086311171
Réf. Sonepar
01474631117
Réf. Fournisseur
JAV-1606
Marque
Aspen Pump
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Le dépresseur de noyau Ultimate Hi?Flow 1/4" est l’outil indispensable pour lesfrigoristes recherchant rapidité, sécurité et précision lors des opérations HVAC/R.Conçu pour manipuler les valves Schrader sans perte de fluide, il assure unedépression douce et maîtrisée, idéale pour la charge, la récupération oul’entretien des installations de réfrigération.
Son corps en aluminium de qualité aéronautique, associé à des raccords flare 1/4"et des connecteurs en laiton massif, garantit une solidité exceptionnelle, uneexcellente résistance à la corrosion et une durabilité optimale sur le terrain.L’orifice latéral à faible perte permet le raccordement propre et efficace dejauges ou flexibles pour un diagnostic précis.
Compatible avec les réfrigérants HFC, HFO, A2L et A3 grâce à ses joints HNBR hauteperformance, il supporte un vide profond jusqu’à 20 microns et une pressionmaximale de 55 bar. Un outil fiable, sûr et performant, pensé pour offrir auxprofessionnels une intervention fluide, propre et parfaitement maîtrisée.
Les Atouts de la gamme:
Gamme Ultimate Hi?Flow – Performance Haute Débit pour Professionnels HVAC/R
La gamme Ultimate Hi?Flow est conçue pour les techniciens HVAC/R cherchant une solution capable d’offrir un débit maximal, une évacuation plus rapide et une récupération plus efficace lors des opérations de maintenance et d’installation. Grâce à une conception optimisée pour réduire les restrictions internes, chaque outil permet d’améliorer considérablement la vitesse et la fiabilité des interventions.
Fabriqués en aluminium de qualité aéronautique et protégés par une anodisation durable, les outils Ultimate Hi?Flow sont à la fois robustes, légers et adaptés aux conditions exigeantes du terrain. Chaque produit est certifié pour un vide profond jusqu’à 20 microns et supporte une pression de 800 psi, garantissant une compatibilité totale avec les systèmes modernes utilisant des réfrigérants A2L et A3.
La gamme comprend les principaux équipements nécessaires aux opérations HVAC/R : raccords Y Hi?Flow, raccords T, outils de dépose d’obus, core depressors, bi?valve Y branches et kits de maintenance. Ces outils sont conçus pour fonctionner ensemble, offrant un flux optimisé et un rendement maximal sur les systèmes multi-flexibles ou à forte demande de débit.
Idéale pour les installations complexes, la gamme Ultimate Hi?Flow garantit une performance accrue, une réduction du temps passé sur site et une productivité supérieure pour tous les professionnels souhaitant améliorer l’efficacité et la qualité de leurs interventions.
- Débit Hi?Flow pour une évacuation et une récupération accélérées.
- Matériaux premium : aluminium aéronautique et finition anodisée.
- Résistance haute pression jusqu’à 800 psi et vide profond 20 microns.
- Large compatibilité avec les réfrigérants modernes, y compris A2L/A3.
- Outils conçus pour réduire les restrictions et augmenter la productivité.
Un produit Aspen Pump
Découvrez toute la gamme Aspen Pump


