Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aspen Pump - Étui tech NORWALK ? compact, résistant à l?eau pour accessoires électroniques - VTO20003

ASPEN PUMPS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - trousse

  • hauteur - 145 mm

  • qualité du matériau - polyester (PET)

  • couleur - noir

  • largeur - 230 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

810111062404

Réf. Sonepar

01474062404

Réf. Fournisseur

VTO20003

Marque

Aspen Pump

modèle:

trousse

hauteur:

145 mm

qualité du matériau:

polyester (PET)

couleur:

noir

largeur:

230 mm

profondeur:

90 mm

Étui tech NORWALK avec ouverture à clapet, poches zippées, boucles élastiques pour câbles, compartiment pour power bank, pochette amovible, mousqueton à double gâchette, polyester recyclé 600D imperméable, capacité 3 L.

Les Atouts de l'article:

NORWALK TECH CASE – Organisation compacte et protection pour vos accessoires électroniques

Les Atouts de la gamme:

La collection NORWALK by VETO incarne l’alliance parfaite entre style, fonctionnalité et durabilité. Conçue pour les professionnels et les passionnés de lifestyle actif, cette gamme propose des produits premium qui répondent à tous les besoins du quotidie

Quelques mots du fabricant :

gamme complète d’équipements pour l'evacuation des condensats destinée à l’industrie du CVCA/R.

Un produit Aspen Pump

Découvrez toute la gamme Aspen Pump