Aspen Pump - Flexible tirage vide 3/8 x 1/4 60" Débit Turbo - JAV-1365
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - TAIWAN
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5060926533636
Réf. Sonepar
01474653363
Réf. Fournisseur
JAV-1365
Marque
Aspen Pump
pays de fabrication:
TAIWAN
Flexible de tirage au vide turbo flow longueur 1525mm, connexion 3/8" x 1/4", scellé au téflon, pression de service maximale 55 bar, pression d'éclatement 275 bar
Les Atouts de l'article:
Flexibles de tirage au vide et de chargement de grand diamètreConçu spécifiquement pour augmenter la vitesse, le débit et l’efficacité lors de l’utilisation de pompes à vide et de la charge de réfrigérant via les raccords d’accès 3/8”Utilisé pour toutes les procédures de chargement du vide et du réfrigérantDisponibles en longueurs de 60” (1525 mm) et 72” (1828,8 mm) selon modèleConnexions : 3/8” x 3/8” et 3/8” x 1/4” selon modèlePression de service maximale 55 barPression d'éclatement 275 barCouleur: noirScellé au téflonDépresseur de noyau et vanne à bille non inclus
Les Atouts de l'article:
Flexibles de tirage au vide et de chargement de grand diamètreConçu spécifiquement pour augmenter la vitesse, le débit et l’efficacité lors de l’utilisation de pompes à vide et de la charge de réfrigérant via les raccords d’accès 3/8”Utilisé pour toutes les procédures de chargement du vide et du réfrigérantDisponibles en longueurs de 60” (1525 mm) et 72” (1828,8 mm) selon modèleConnexions : 3/8” x 3/8” et 3/8” x 1/4” selon modèlePression de service maximale 55 barPression d'éclatement 275 barCouleur: noirScellé au téflonDépresseur de noyau et vanne à bille non inclus
Un produit Aspen Pump
Découvrez toute la gamme Aspen Pump


