Aspen Pump - Gants résistants aux chocs et coupures L - UG-I2C4L
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taille de gant - 9
matériau - polyester, renforcé en fibre de verre
couleur - noir
protection contre les risques mécaniques - Oui
isolé - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5013581007202
Réf. Sonepar
01474100720
Réf. Fournisseur
UG-I2C4L
Marque
Aspen Pump
taille de gant:
9
matériau:
polyester, renforcé en fibre de verre
couleur:
noir
protection contre les risques mécaniques:
Oui
isolé:
Non
taille de gant (USA):
L
longueur de finition:
Non
fourré:
Non
avec revêtement antidérapant:
Oui
qualité du matériau:
autre
protection contre les produits chimiques:
Non
protection contre les micro-organismes:
Non
protection contre la chaleur et le feu:
Non
protection contre le froid:
Non
protection contre la contamination radioactive:
Non
protection contre les rayonnements ionisants:
Non
modèle:
5-doigts
revêtement:
3/4 revêtement
finition de la surface:
autre
pays de fabrication:
CHINE
épaisseur:
5.74 mm
type de conditionnement:
paire
haute visibilité (couleur):
Oui
type de manche:
manche au poignet
Les Atouts de l'article:
Gants résistants aux coupures avec protection dorsale complète contre les chocs en TPRConception souple et légère, le TPR pèse moins de 60 gFil de polyéthylène haute performance (HPPE) de calibre 15, tissé avec des fibres d’acier et de verre pour une solidité accrue et une grande résistance à la coupure.L’enduit nitrile sablonneux en demi-teinte offre une excellente adhérenceLe TPR est soudé par sonique au gant pour une plus grande longévitéPoignet réglable en velcro TPR pour un ajustement sûrManchette en cuir synthétique cousue pour une meilleure durabilitéTechnologie de l’écran tactileEN388 protection contre les risques mécaniques : 4X42DP – niveau de coupure DRésistance aux chocs ANSI/ISEA 138 niveau 2
Un produit Aspen Pump
Découvrez toute la gamme Aspen Pump


