Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aspen Pump - Gants résistants aux chocs et coupures S - UG-I2C4S

ASPEN PUMPS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille de gant - 7

  • matériau - polyester, renforcé en fibre de verre

  • couleur - noir

  • protection contre les risques mécaniques - Oui

  • isolé - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5013581007189

Réf. Sonepar

01474100718

Réf. Fournisseur

UG-I2C4S

Marque

Aspen Pump

taille de gant:

7

matériau:

polyester, renforcé en fibre de verre

couleur:

noir

protection contre les risques mécaniques:

Oui

isolé:

Non

taille de gant (USA):

S

longueur de finition:

Non

fourré:

Non

avec revêtement antidérapant:

Oui

qualité du matériau:

autre

protection contre les produits chimiques:

Non

protection contre les micro-organismes:

Non

protection contre la chaleur et le feu:

Non

protection contre le froid:

Non

protection contre la contamination radioactive:

Non

protection contre les rayonnements ionisants:

Non

modèle:

5-doigts

revêtement:

3/4 revêtement

finition de la surface:

autre

type de fermeture:

fermeture auto-agrippante

épaisseur:

5.74 mm

type de conditionnement:

paire

haute visibilité (couleur):

Oui

type de manche:

manche au poignet

Gants souples et légers avec protection TPR contre les chocs, résistance aux coupures niveau D (EN388), fibres HPPE, acier et verre, enduit nitrile adhérent, poignet velcro, manchette cuir synthétique, compatibles écran tactile.

Les Atouts de l'article:

Gants résistants aux coupures avec protection dorsale complète contre les chocs en TPR

Quelques mots du fabricant :

gamme complète d’équipements pour l'evacuation des condensats destinée à l’industrie du CVCA/R.

Un produit Aspen Pump

Découvrez toute la gamme Aspen Pump