Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aspen Pump - Gants thermiques 22X et imperméables 2XL - UG-TW1-XXL

ASPEN PUMPS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille de gant - 11

  • matériau - cuir

  • couleur - multicolore

  • protection contre les risques mécaniques - Oui

  • isolé - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5013581007271

Réf. Sonepar

01474100727

Réf. Fournisseur

UG-TW1-XXL

Marque

Aspen Pump

taille de gant:

11

matériau:

cuir

couleur:

multicolore

protection contre les risques mécaniques:

Oui

isolé:

Oui

taille de gant (USA):

XXL

longueur de finition:

Non

fourré:

Oui

avec revêtement antidérapant:

Non

qualité du matériau:

cuir de chèvre

protection contre les produits chimiques:

Non

protection contre les micro-organismes:

Non

protection contre la chaleur et le feu:

Non

protection contre le froid:

Oui

protection contre la contamination radioactive:

Non

protection contre les rayonnements ionisants:

Non

modèle:

5-doigts

revêtement:

totalement enduit

finition de la surface:

autre

type de fermeture:

manchette élastique

épaisseur:

2 mm

type de conditionnement:

paire

haute visibilité (couleur):

Oui

type de manche:

manche au poignet

Gants thermiques imperméables en cuir de chèvre souple, doublés rPET, résistants au froid et à l’humidité (EN511), niveau de coupure B (EN388), écran tactile, bandes réfléchissantes, poignet élastiqué, confort et durabilité renforcés.

Les Atouts de l'article:

Gants imperméables thermiques chauds

Quelques mots du fabricant :

gamme complète d’équipements pour l'evacuation des condensats destinée à l’industrie du CVCA/R.

Un produit Aspen Pump

Découvrez toute la gamme Aspen Pump