Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aspen Pump - Gilet sans manches bodywarmer taille XL (tour de poitrine 125cms) - GILET-B-XL

ASPEN PUMPS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille (US/CA) - XL

  • couleur - noir

  • type de fermeture - fermeture à glissière

  • haute visibilité (couleur) - Non

  • taille universelle - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5013581008759

Réf. Sonepar

01474100875

Réf. Fournisseur

GILET-B-XL

Marque

Aspen Pump

taille (US/CA):

XL

couleur:

noir

type de fermeture:

fermeture à glissière

haute visibilité (couleur):

Non

taille universelle:

Non

avec poches:

Oui

finition ignifugée:

Non

matériau:

tissu mélangé

isolé thermiquement:

Oui

avec bandes réfléchissantes:

Oui

genre:

unisexe

nombre de poches:

2

taille enfant:

Non

poids du matériau:

300 kg/m²

protection contre l'eau / l'humidité selon EN 342:

Non

protection d'avertissement selon EN ISO 20470:

Non

Gilet en polyester épais 100 %, bandes réfléchissantes avant/arrière, doublure polaire au cou, rembourrage chaud, doublure intérieure douce, fermeture YKK robuste, rabat coupe-vent, détails jaune fluo pour plus de sécurité.

Les Atouts de l'article:

Fabriqué en polyester 100 % résistant à l’eau et très robuste, ce gilet matelassé confortable vous gardera bien au chaud pendant les journées froides ! Il arbore les détails de couleur jaune fluo emblématique de la marque Unilite, ainsi que des bandes réf

Quelques mots du fabricant :

gamme complète d’équipements pour l'evacuation des condensats destinée à l’industrie du CVCA/R.

Un produit Aspen Pump

Découvrez toute la gamme Aspen Pump