Aspen Pump - Gilet sans manches bodywarmer taille XXL (tour de poitrine 130cms) - GILET-B-XXL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taille (US/CA) - XXL
couleur - noir
type de fermeture - fermeture à glissière
haute visibilité (couleur) - Non
taille universelle - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5013581008766
Réf. Sonepar
01474100876
Réf. Fournisseur
GILET-B-XXL
Marque
Aspen Pump
taille (US/CA):
XXL
couleur:
noir
type de fermeture:
fermeture à glissière
haute visibilité (couleur):
Non
taille universelle:
Non
avec poches:
Oui
finition ignifugée:
Non
matériau:
tissu mélangé
isolé thermiquement:
Oui
avec bandes réfléchissantes:
Oui
genre:
unisexe
nombre de poches:
2
taille enfant:
Non
poids du matériau:
300 kg/m²
protection contre l'eau / l'humidité selon EN 342:
Non
protection d'avertissement selon EN ISO 20470:
Non
Les Atouts de l'article:
Fabriqué en polyester 100 % résistant à l’eau et très robuste, ce gilet matelassé confortable vous gardera bien au chaud pendant les journées froides ! Il arbore les détails de couleur jaune fluo emblématique de la marque Unilite, ainsi que des bandes réf
Quelques mots du fabricant :
gamme complète d’équipements pour l'evacuation des condensats destinée à l’industrie du CVCA/R.
Un produit Aspen Pump
Découvrez toute la gamme Aspen Pump


