Aspen Pump - Lampe frontale de casque à capteur avec LED RVB - HT-700
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5013581005796
Réf. Sonepar
01474100579
Réf. Fournisseur
HT-700
Marque
Aspen Pump
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Lampe Frontale de Casque HT-700 Sensor
Illuminez votre travail, votre aventure ou votre situation d'urgence avec la lampe frontale de casque HT-700 Sensor, conçue pour offrir des performances optimales partout où vous en avez besoin. Alimentée par deux LED Cree de 700 lumens, elle combine un faisceau blanc longue portée et un faisceau large idéal pour le travail de proximité.
Pour une polyvalence maximale, passez en mode LED rouge, verte ou bleue, parfait pour la vision nocturne, la lecture de cartes ou la signalisation, avec un mode clignotant rouge pour les urgences. Son angle de rotation de 150° permet d’orienter la lumière précisément, tandis que la mémoire intelligente et la gradation progressive offrent un contrôle total de l’éclairage.
Activez-la mains libres grâce à la détection de mouvement, idéale pour les mains gantées ou encombrées. Robuste, elle bénéficie d’une protection IP65 et d’une résistance aux chutes de 1 m, la rendant parfaitement adaptée aux environnements exigeants.
Confortable et pratique, elle est équipée d’un bandeau antidérapant doublé de silicone, d’un support de casque adhésif 3M VHB et d’un étui de rangement rigide inclus.
L’alimentation est assurée par une batterie 18650 rechargeable de 3400 mAh, qui sert également de powerbank USB?C. Elle offre jusqu’à 170 heures d’autonomie pour seulement 4 heures de recharge.
Avec un poids plume de 121 g et une portée lumineuse atteignant 70 mètres, cette lampe compacte est le compagnon idéal des artisans, aventuriers ou de toute personne ayant besoin d’une visibilité fiable dans l’obscurité.
Les Atouts de la gamme:
Éclairages & Torches Unilite – Performance Professionnelle
Les solutions d’éclairage Unilite sont conçues pour les professionnels exigeants, avec une qualité irréprochable et une durabilité exceptionnelle. Chaque produit est fabriqué à partir de matériaux premium et soumis à des tests rigoureux afin de garantir une fiabilité maximale sur les chantiers et environnements difficiles .
Grâce à une technologie LED de pointe, Unilite offre des performances lumineuses puissantes, une excellente gestion de l’énergie et une autonomie optimisée . Les projecteurs de chantier, torches, lampes frontales et lampes d’inspection bénéficient d’une construction Built Tough, signature de la marque, alliant robustesse, style et haute résistance .
- Durabilité extrême : matériaux renforcés et résistance aux conditions sévères .
- Performance LED avancée : luminosité optimale et gestion énergétique intelligente .
- Large gamme professionnelle : lampes frontales, torches, projecteurs, inspection, ATEX .
- Expertise historique : fabricant reconnu depuis 1981, leader mondial du secteur .
- Conception Built Tough : robustesse et fonctionnalités pensées pour les pros .
Que vous travailliez en maintenance, industrie, électricité ou HVAC, les produits Unilite vous offrent une fiabilité à toute épreuve, une puissance lumineuse incomparable et une longévité exceptionnelle. Un choix sûr pour ceux qui recherchent la performance au quotidien.
Un produit Aspen Pump
Découvrez toute la gamme Aspen Pump


