Non retournable

Aspen Pump - Lampe LED 1080 lm, magnétique, robuste, rechargeable USB-C, IP65 IK07 - HX-1080

ASPEN PUMPS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 1 W

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • couleur de la lumière - blanc

  • longueur - 522 mm

  • diamètre - 21 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5013581005772

Réf. Sonepar

01474100577

Réf. Fournisseur

HX-1080

Marque

Aspen Pump

puissance du système:

1 W

source lumineuse:

LED non interchangeable

couleur de la lumière:

blanc

longueur:

522 mm

diamètre:

21 mm

alimentation en courant:

Accu/secteur

durée de fonctionnement avec batterie:

6 h

pays de fabrication:

CHINE

Lampe LED COB 1080 lm, batterie Li-ion 2600 mAh, autonomie 2,5–8 h,

Quelques mots du fabricant :

gamme complète d’équipements pour l'evacuation des condensats destinée à l’industrie du CVCA/R.

Un produit Aspen Pump

Découvrez toute la gamme Aspen Pump