Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aspen Pump - Lampe Unilite LED 1700 lm avec pince, base aimantée, tête pivotante et USB-C - CL-1700

ASPEN PUMPS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur de la lumière - autre

  • longueur du câble - 1 m

  • alimentation en courant - Accu/secteur

  • avec support/fixation - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5013581005765

Réf. Sonepar

01474100576

Réf. Fournisseur

CL-1700

Marque

Aspen Pump

indice de protection (IP):

IP65

couleur de la lumière:

autre

longueur du câble:

1 m

alimentation en courant:

Accu/secteur

avec support/fixation:

Oui

durée de fonctionnement avec batterie:

22 h

Lampe LED COB 1700 lm avec pince solide, base aimantée, tête orientable (270°/340°), autonomie 3–22 h, recharge USB-C rapide, mémoire de mode, indice IP65/IK07, batterie Li-ion 5200 mAh, câble inclus.

Quelques mots du fabricant :

gamme complète d’équipements pour l'evacuation des condensats destinée à l’industrie du CVCA/R.

Un produit Aspen Pump

Découvrez toute la gamme Aspen Pump