Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aspen Pump - Maxi châssis support au sol de groupe extérieur (H270-370XL1154XP905-1405) - BN8411

ASPEN PUMPS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 1405 mm

  • largeur - 1154 mm

  • hauteur - 370 mm

  • couleur - noir

  • charge max. - 450 kg

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5060926539188

Réf. Sonepar

01474653918

Réf. Fournisseur

BN8411

Marque

Aspen Pump

longueur:

1405 mm

largeur:

1154 mm

hauteur:

370 mm

couleur:

noir

charge max.:

450 kg

finition de l'ensemble:

Oui

pays de fabrication:

TURQUIE

Maxi châssis support au sol de groupe extérieur, cadre galvanisé, longueur et hauteur réglable (H270-370XL754XP610-905mm), charge maximale 450kgs, revêtement poudre noir, résistant aux températures -40°C à +80°C

Un produit Aspen Pump

Découvrez toute la gamme Aspen Pump