Aspen Pump - OT-XL Sac a Outils - AX3543
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - sac
matériau - textile
hauteur - 430 mm
qualité du matériau - autre
enroulable - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0851578000233
Réf. Sonepar
01474800023
Réf. Fournisseur
AX3543
Marque
Aspen Pump
modèle:
sac
matériau:
textile
hauteur:
430 mm
qualité du matériau:
autre
enroulable:
Non
avec bandoulière:
Oui
avec poignée télescopique:
Non
avec serrure:
Non
avec mousse:
Non
avec diviseur:
Oui
couleur:
marron
rouge de sécurité:
Non
étrier de cadenas:
Non
plateau amovible:
Non
largeur:
240 mm
profondeur:
420 mm
pays de fabrication:
CHINE
Quelques mots du fabricant :
gamme complète d’équipements pour l'evacuation des condensats destinée à l’industrie du CVCA/R.
Un produit Aspen Pump
Découvrez toute la gamme Aspen Pump


