Non retournable

Aspen Pump - PB4 Bag - AX3544

ASPEN PUMPS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - sac

  • matériau - textile

  • nombre total de compartiments - 1

  • hauteur - 180 mm

  • qualité du matériau - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0851578000448

Réf. Sonepar

01474000753

Réf. Fournisseur

AX3544

Marque

Aspen Pump

modèle:

sac

matériau:

textile

nombre total de compartiments:

1

hauteur:

180 mm

qualité du matériau:

autre

enroulable:

Non

avec bandoulière:

Non

avec poignée télescopique:

Non

avec serrure:

Non

avec mousse:

Non

avec diviseur:

Non

couleur:

autre

rouge de sécurité:

Non

étrier de cadenas:

Non

plateau amovible:

Non

largeur:

265 mm

profondeur:

30 mm

pays de fabrication:

CHINE

PB4 Bag

Quelques mots du fabricant :

gamme complète d’équipements pour l'evacuation des condensats destinée à l’industrie du CVCA/R.

Un produit Aspen Pump

Découvrez toute la gamme Aspen Pump