🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Aspen Pump - Pompe de relevage des condensats ERVR 11L Eco entrée latérale - FP3552

ASPEN PUMPS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur d’élévation max. - 35 m

  • volume du conteneur - 11.1 l

  • volume refoulé max. - 230 l/h

  • matériau corps de pompe - plastique

  • raccordement électrique - câble

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5060144949936

Réf. Sonepar

01474494993

Réf. Fournisseur

FP3552

Marque

Aspen Pump

hauteur d’élévation max.:

35 m

volume du conteneur:

11.1 l

volume refoulé max.:

230 l/h

matériau corps de pompe:

plastique

raccordement électrique:

câble

longueur du câble:

2 m

fréquence:

50/60 Hz

largeur:

407 mm

hauteur:

75 mm

profondeur:

592 mm

émission du bruit:

60 dB(A)

indice de protection (IP):

IPX4

Pompe de relevage des condensats ERVR 11L Eco entrée latérale, pour vitrines réfrigérées, débit max 230l/h

Quelques mots du fabricant :

gamme complète d’équipements pour l'evacuation des condensats destinée à l’industrie du CVCA/R.

Un produit Aspen Pump

Découvrez toute la gamme Aspen Pump