🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Aspen Pump - Pompe de relevage des condensats ERVR 4L Eco entrée supérieure - FP3551

ASPEN PUMPS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur d’élévation max. - 35 m

  • volume du conteneur - 4.2 l

  • volume refoulé max. - 190 l/h

  • matériau corps de pompe - plastique

  • raccordement électrique - câble

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5060144949929

Réf. Sonepar

01474494992

Réf. Fournisseur

FP3551

Marque

Aspen Pump

hauteur d’élévation max.:

35 m

volume du conteneur:

4.2 l

volume refoulé max.:

190 l/h

matériau corps de pompe:

plastique

raccordement électrique:

câble

longueur du câble:

2 m

fréquence:

50/60 Hz

largeur:

242 mm

hauteur:

75 mm

profondeur:

530 mm

émission du bruit:

60 dB(A)

indice de protection (IP):

IPX4

Pompe de relevage des condensats ERVR 11L Eco entrée supérieure, pour vitrines réfrigérées, débit max 190l/h

Les Atouts de l'article:

Notre pompe ERVR 4L Compacte (ensemble de relevage pour vitrines réfrigérées)

Quelques mots du fabricant :

gamme complète d’équipements pour l'evacuation des condensats destinée à l’industrie du CVCA/R.

Un produit Aspen Pump

Découvrez toute la gamme Aspen Pump