🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Aspen Pump - Pompe de relevage des condensats Heavy Duty 6 mètres V3 - FP2074/3

ASPEN PUMPS FRANCE
CopieCopie
Aspen Pump - Pompe de relevage des condensats Heavy Duty 6 mètres V3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - avec flotteur interne

  • volume du conteneur - 4 l

  • volume refoulé max. - 900 l/h

  • hauteur d’aspiration max. - 6 m

  • raccordement électrique - câble

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5060144949783

Réf. Sonepar

01474494978

Réf. Fournisseur

FP2074/3

Marque

Aspen Pump

modèle:

avec flotteur interne

volume du conteneur:

4 l

volume refoulé max.:

900 l/h

hauteur d’aspiration max.:

6 m

raccordement électrique:

câble

longueur du câble:

2 m

fréquence:

50 Hz

courant nominal:

1.5 A

largeur:

152 mm

hauteur:

270 mm

profondeur:

305 mm

émission du bruit:

64 dB(A)

indice de protection (IP):

IP20

Pompe de relevage des condensats Heavy Duty 6 mètre V3, pour déshumidificateurs, centrales de traitement d'air, jusqu'à 1460mw (4,9mBtu/h)

Quelques mots du fabricant :

gamme complète d’équipements pour l'evacuation des condensats destinée à l’industrie du CVCA/R.

Un produit Aspen Pump

Découvrez toute la gamme Aspen Pump