Aspen Pump - Pompe de relevage des condensats Macerator 4L - FP2305/3
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - avec flotteur interne
volume du conteneur - 4 l
volume refoulé max. - 780 l/h
hauteur d’aspiration max. - 8.5 m
raccordement électrique - câble
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5060144949813
Réf. Sonepar
01474494981
Réf. Fournisseur
FP2305/3
Marque
Aspen Pump
modèle:
avec flotteur interne
volume du conteneur:
4 l
volume refoulé max.:
780 l/h
hauteur d’aspiration max.:
8.5 m
raccordement électrique:
câble
longueur du câble:
2 m
fréquence:
50 Hz
courant nominal:
1.1 A
largeur:
152 mm
hauteur:
270 mm
profondeur:
305 mm
émission du bruit:
64 dB(A)
indice de protection (IP):
IP20
pays de fabrication:
CHINE
Quelques mots du fabricant :
gamme complète d’équipements pour l'evacuation des condensats destinée à l’industrie du CVCA/R.
Un produit Aspen Pump
Découvrez toute la gamme Aspen Pump


