Non retournable

Aspen Pump - Pompe de relevage des condensats Mini Orange Silence + Gen 5 - FP3430

ASPEN PUMPS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - avec capteur

  • hauteur d’élévation max. - 10 m

  • volume refoulé max. - 30 l/h

  • hauteur d’aspiration max. - 10 m

  • matériau corps de pompe - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5060144949851

Réf. Sonepar

01474494985

Réf. Fournisseur

FP3430

Marque

Aspen Pump

modèle:

avec capteur

hauteur d’élévation max.:

10 m

volume refoulé max.:

30 l/h

hauteur d’aspiration max.:

10 m

matériau corps de pompe:

plastique

raccordement électrique:

câble

longueur du câble:

1.5 m

fréquence:

50/60 Hz

courant nominal:

0.18 A

puissance électrique du moteur (P1):

2.4 W

émission du bruit:

16 dB(A)

indice de protection (IP):

IP24

pays de fabrication:

CHINE

Pompe de relevage des condensats Mini Orange Silence + Gen 5

Quelques mots du fabricant :

gamme complète d’équipements pour l'evacuation des condensats destinée à l’industrie du CVCA/R.

Un produit Aspen Pump

Découvrez toute la gamme Aspen Pump