Aspen Pump - Pompe de relevage des condensats Mini Verte S+ goulotte Kwik Fix Crème 60x80mm - FP3323/5
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - avec capteur
hauteur d’élévation max. - 15 m
volume refoulé max. - 40 l/h
hauteur d’aspiration max. - 15 m
matériau corps de pompe - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5060144949660
Réf. Sonepar
01474494966
Réf. Fournisseur
FP3323/5
Marque
Aspen Pump
modèle:
avec capteur
hauteur d’élévation max.:
15 m
volume refoulé max.:
40 l/h
hauteur d’aspiration max.:
15 m
matériau corps de pompe:
plastique
classe de qualité corps de pompe:
ABS
raccordement électrique:
câble
longueur du câble:
1.5 m
tension assignée (Ue):
100...250 V
fréquence:
50/60 Hz
courant nominal:
0.18 A
puissance électrique du moteur (P1):
2.1 W
diamètre raccordement côté entrée:
16...16 mm
diamètre raccordement côté sortie:
6...6 mm
tuyau d’évacuation compris:
Oui
largeur:
45 mm
hauteur:
145 mm
profondeur:
134 mm
montage mural:
Oui
pays de fabrication:
CHINE
émission du bruit:
16 dB(A)
indice de protection (IP):
IP24
Les Atouts de l'article:
La nouvelle et améliorée 5ème génération Mini Verte Silence+ – seulement 16 dB(A) – est la plus silencieuse et la plus polyvalente des pompes en goulotte. L’installation est simple et flexible. La technologie éprouvée offre un débit impressionnant et une consommation d’énergie réduite. Des performances maximales, une puissance à la demande, un fonctionnement quasi-silencieux, une fiabilité optimale et une efficacité énergétique accrue.•Installation simple et rapide.•Pas besoin d’amortisseur, d’anti-siphon, de boutons ou de lumières.•Pas besoin d’une Maxi Verte - cette pompe est une Mini et une Maxi tout-en-un.•S’adapte à tous les systèmes de goulottes.•De plus, notre gamme Kwik Fix est disponible en trois couleurs (blanc, crème, noir).•Plug & Play.•Rétro-compatible. Pompe de remplacement disponible, ainsi que le système complet.•Fonctionnement presque silencieux : aussi bas que 16dB(A)@1m.•Vitesse variable•Puissance à la demande, pièces sans contact = silence.•Technologie éprouvée.•Même technologie que notre best-seller Mini Blanche Silence+.•Ne fonctionne que lorsque c’est nécessaire. •Consommation d’énergie jusqu’à 10 fois inférieure.•Un débit impressionnant allant jusqu’à 40 l/h•Un réservoir plus grand et une capacité de tete = en hauteur plus importante. •Garantie de satisfaction.•Le tout assorti d’une garantie de trois ans.•Parfaite pour un usage commercial et domestique
Les Atouts de la gamme:
Les utilisateurs d’aujourd’hui exigent des pompes de relevage de condensats silencieuses, notamment dans les espaces réservés aux bureaux ou dans les hôtels. Les pompes Silence+ sont parfaitement adaptées à ces types d’applications.La gamme Silence+ est conçue sur la base d’une ‘approche globale dusystème’, pour assurer un fonctionnement aussi silencieux que possiblesans compromettre ses performances.
Un produit Aspen Pump
Découvrez toute la gamme Aspen Pump


